エスコ
697x330x250mm 工具箱(両開式/OD色)
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
特別運賃
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
49963463
品番
EA505K-690D
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,181
販売価格(税別)
¥
4,710
バスケットに入れる
フロント・バックどちらからでも開閉可能。
エスコ品番
EA505K-690D
寸法(mm)
(外寸)697×330×250 (内寸)655×275×182
質量(kg)
3.4
色
OD
材質(本体)
耐衝撃性コーポリマー
取付穴(mm)
19×7
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
850
/
税込
¥
935
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300