EA506AA-14DF 530x366x18mm ふた(折畳コンテナ用/OD色) エスコ 49964048

530x366x18mm ふた(折畳コンテナ用/OD色)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード49964048品番EA506AA-14DF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,018
販売価格(税別)
925

積み重ね可能
コンテナ上部とピッタリ適合する内容物の保管に便利なコンテナ用フタです。

適合コンテナ:EA506AA-14D、14E用イエローエスコ品番EA506AA-14DF材質PP寸法(mm)530×366×18質量(g)455
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンテナ用オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする