EA506AA-275 595x400x300mm 保冷インナーボックス(75Lオリコン用) エスコ 49964407

595x400x300mm 保冷インナーボックス(75Lオリコン用)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード49964407品番EA506AA-275
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,114
販売価格(税別)
3,740

折りたたみコンテナ75Lタイプ。1個入り。
折りたたみコンテナの中にピッタリな保冷ボックスです。
未使用時はコンパクトに折り畳めます。

仕様75L用エスコ品番EA506AA-275材質ポリエチレンをアルミ蒸着フィルムで包んでいます質量(g)450外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)595×400×300内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×395×295
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-16
用途: 冷凍食品の一時保存
卸売・小売業

持ち運びがしやすくなるように取っ手があったほうがいい

対象商品 : 49964407
2017-06-22
用途: 冷凍食肉搬送
高橋鳥肉店卸売・小売業

これから暑くなる季節冷凍食品の搬送用梱包の大型保冷バッグを探していました。重量はあまりないのですが、がさばる物なので丁度よかったです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンテナバッグの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/825/
2022-09-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレコンバックの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/flexiblecontainers/
2022-09-09

コンテナ用オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする