エスコ
530x366x340mm/49.8L 折畳コンテナ(ロック付・青)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
49964836
品番
EA506AA-77
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,557
販売価格(税別)
¥
6,870
バスケットに入れる
積み重ね可能。側面ロック機構付。
インシュロックを用いてふたを封印することができます。
EA475MB-150、-200をご使用頂くとタグに記載された番号でセキュリティの管理が可能です。
容量(L)
50
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
530×366×340
色
青
フタの有無
あり
エスコ品番
EA506AA-77
材質
PP
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
530×366×340
スタッキング
可