曜日別特売
EA506AB-58 440x740x350mm 収納ケース(バックル付/クリアー) エスコ 49965563

EA506AB-58 440x740x350mm 収納ケース(バックル付/クリアー) エスコ 49965563
EA506AB-58 440x740x350mm 収納ケース(バックル付/クリアー) エスコ 49965563
EA506AB-58 440x740x350mm 収納ケース(バックル付/クリアー) エスコ 49965563
EA506AB-58 440x740x350mm 収納ケース(バックル付/クリアー) エスコ 49965563
EA506AB-58 440x740x350mm 収納ケース(バックル付/クリアー) エスコ 49965563
EA506AB-58 440x740x350mm 収納ケース(バックル付/クリアー) エスコ 49965563
EA506AB-58 440x740x350mm 収納ケース(バックル付/クリアー) エスコ 49965563
EA506AB-58 440x740x350mm 収納ケース(バックル付/クリアー) エスコ 49965563
EA506AB-58 440x740x350mm 収納ケース(バックル付/クリアー) エスコ 49965563
EA506AB-58 440x740x350mm 収納ケース(バックル付/クリアー) エスコ 49965563
EA506AB-58 440x740x350mm 収納ケース(バックル付/クリアー) エスコ 49965563
EA506AB-58 440x740x350mm 収納ケース(バックル付/クリアー) エスコ 49965563
EA506AB-58 440x740x350mm 収納ケース(バックル付/クリアー) エスコ 49965563
EA506AB-58 440x740x350mm 収納ケース(バックル付/クリアー) エスコ 49965563
EA506AB-58 440x740x350mm 収納ケース(バックル付/クリアー) エスコ 49965563

440x740x350mm 収納ケース(バックル付/クリアー)

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード49965563品番EA506AB-58
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,069
販売価格(税別)
2,790

奥行き74cmと大容量のキャリーケースです。
たっぷり詰め込めるので衣替え時の衣類収納などに便利です。
ふたに溝があるので積み重ねも可能です。
安定感のある下から留めるバックルを採用しています。
移動に便利なキャスター付です。

容量(L)114クリアーエスコ品番EA506AB-58材質PP質量(g)2500フタあり外寸法・幅(mm)440外寸法・高さ(mm)350(キャスター含む)外寸法・奥行(mm)740コンテナ種類ベタ目フタの種類バックル式有効内寸法・奥行(mm)650有効内寸法・高さ(mm)320(キャスター含まず)有効内寸法・幅(mm)370
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※メーカー直送の商品は企業様向けのみの販売となります。個人様宅及び工事現場への配達不可の商品です。予めご了承ください。お届け先宛名が法人様名であっても、個人宅(戸建住宅、アパート・マンション等)の場合はお届けできません

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき800/税込880
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1につき2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49965563
2019-02-23
用途: 警告看板の保管
渡辺建設株式会社

全体のプラスティックの厚みが薄い。かつ大きさの割に車輪が小さく重量に耐えられなかった。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする