エスコ
622x478x200mm/44.4L コンテナ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
49965965
品番
EA506AD-44A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,523
販売価格(税別)
¥
5,930
バスケットに入れる
容量(L)
44.4
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
622×478×200
エスコ品番
EA506AD-44A
材質
PP
寸法(mm)
622×478×200
フタ
なし
コンテナ種類
メッシュ