曜日別特売
EA506AF-2 361x272x81mm/5.5L コンテナ(グレー) エスコ 49966367

361x272x81mm/5.5L コンテナ(グレー)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード49966367品番EA506AF-2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,815
販売価格(税別)
1,650

積み重ね可能。
フタ(EA506AF-15F)はロック機構付の為、コンテナからはがれ落ちる心配がありません。

容量(L)5.5外寸(幅×奥行×高さ)(mm)361×272×81ライトグレーエスコ品番EA506AF-2材質PP寸法(mm)361×272×81質量(g)500フタなしコンテナ種類ベタ目スタッキング
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スチール容器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/832/
2023-02-09

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする