エスコ
658x448x268mm/64.2L コンテナ(ブルー)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
49966482
品番
EA506AF-34
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,249
販売価格(税別)
¥
6,590
バスケットに入れる
積み重ね可能。
フタ(EA506AF-15F)はロック機構付の為、コンテナからはがれ落ちる心配がありません。
容量(L)
64.2
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
658×448×268
色
ブルー
エスコ品番
EA506AF-34
材質
PP
寸法(mm)
658×448×268
質量(kg)
2.9
フタ
なし
コンテナ種類
ベタ目
スタッキング
可