エスコ
593x393x156mm/27.3L コンテナ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
49966647
品番
EA506AF-61
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,971
販売価格(税別)
¥
3,610
バスケットに入れる
積み重ね可能。
容量(L)
27.3
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
593×393×156
エスコ品番
EA506AF-61
材質
PP
寸法(mm)
593×393×156
フタ
なし
コンテナ種類
ベタ目
スタッキング
可