エスコ
593x393x206mm/36.4L コンテナ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
49966656
品番
EA506AF-62
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,796
販売価格(税別)
¥
4,360
バスケットに入れる
積み重ね可能。
容量(L)
36.4
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
593×393×206
エスコ品番
EA506AF-62
材質
PP
寸法(mm)
593×393×206
フタ
なし
コンテナ種類
ベタ目
スタッキング
可