エスコ
1090x790x640mm/410L コンテナ(キャスター付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
49966735
品番
EA506AG-13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥160,160
販売価格(税別)
¥
145,600
バスケットに入れる
キャスターはお客様取付です。
積み重ね可能。
キャスターは固定式・自在式が各2個。
容量(L)
410
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
1090×790×640
仕様
キャスター付
エスコ品番
EA506AG-13
材質
本体:ポリプロピレン、キャスター:ゴム
寸法(mm)
1090×790×640
質量(kg)
26.6
キャスター径(Φmm)
150
フタ
なし
コンテナ種類
ベタ目
スタッキング
可