エスコ
366x265x160mm/11L コンテナ(緑)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
49967006
品番
EA506AH-22
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,387
販売価格(税別)
¥
2,170
バスケットに入れる
容リ材を廃プラで挟み込むサンドイッチ成形により、強度を持たせています。
100%再生材を使用した環境にやさしいコンテナです。
積み重ね10段可能。入数は1個入りです。
容量(L)
11
耐荷重(kg)
20
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
366×265×160
色
緑
エスコ品番
EA506AH-22
材質
再生PP
有効内寸(mm)
310.5×209.5×145
外寸(mm)
366×265×160
フタ
なし
上部内寸(mm)
318×217×155
コンテナ種類
ベタ目
スタッキング
可