曜日別特売
EA506AH-43 650x440x341mm/75.0L 折畳コンテナ(フタ付) エスコ 49967137

650x440x341mm/75.0L 折畳コンテナ(フタ付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード49967137品番EA506AH-43
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,731
販売価格(税別)
5,210

再生材50%使用。
積み重ね可能。

容量(L)75外寸(幅×奥行×高さ)(mm)650×440×341クリア×ブルーフタの有無あり折りたたみ時高さ(mm)90エスコ品番EA506AH-43材質ポリプロピレン(再生PP50%使用)有効内寸(mm)600×405×310耐荷重(kg)20外寸(mm)650×440×341積層段数5段スタッキング
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

折りたたみコンテナの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/815/
2023-03-16

コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする