曜日別特売
EA506EB-1 338x261x57mm パーツケース(ESD) エスコ 49967514

338x261x57mm パーツケース(ESD)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード49967514品番EA506EB-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,414
販売価格(税別)
6,740

仕切りなし。
帯電しないので電子部品等の収納にお使い下さい。
仕切りトレーは、EA506EB-101~105(別売)です。

エスコ品番EA506EB-1材質ポリプロピレン寸法(mm)338×261×57ブルー/クリア外寸(mm)338×261×57内寸(mm)318×220×48仕切数(個)仕切りなし仕切りなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする