エスコ
390x740x300mm 引き出し式収納ケース
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
49967776
品番
EA506L-36A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,292
販売価格(税別)
¥
5,720
バスケットに入れる
奥行のある押入れサイズでも楽に引き出せる金属レール付き。軽い力で開閉できます。
積み重ね可能。引出しは中身が見えるクリアタイプです。
エスコ品番
EA506L-36A
材質
本体:ポリプロピレン、金属レール:スチール
寸法(mm)
390×740×300
質量(kg)
2.95
内寸(mm)
295×685×245