曜日別特売
EA506L-36BA 390x740x300mm 引き出し式収納ケース(3個) エスコ 49967785

390x740x300mm 引き出し式収納ケース(3個)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1セット(3個)注文コード49967785品番EA506L-36BA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,040
販売価格(税別)
16,400

奥行のある押入れサイズでも楽に引き出せる金属レール付き。軽い力で開閉できます。
積み重ね可能。引出しは中身が見えるクリアタイプです。入数は3個入りです。

エスコ品番EA506L-36BA材質本体:ポリプロピレン、金属レール:スチール寸法(mm)390×740×300質量(kg)2.95内寸(mm)295×685×245
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする