曜日別特売
EA506L-37A 440x740x230mm 引き出し式収納ケース エスコ 49967794

440x740x230mm 引き出し式収納ケース

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード49967794品番EA506L-37A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,292
販売価格(税別)
5,720

奥行のある押入れサイズでも楽に引き出せる金属レール付き。軽い力で開閉できます。
積み重ね可能。引出しは中身が見えるクリアタイプです。

エスコ品番EA506L-37A材質本体:ポリプロピレン、金属レール:スチール寸法(mm)440×740×230質量(kg)2.71内寸(mm)345×685×175
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする