曜日別特売
EA506L-67 390x530x300mm 引出し式収納ケース(3個) エスコ 49967986

390x530x300mm 引出し式収納ケース(3個)

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1セット(3個)注文コード49967986品番EA506L-67
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,300
販売価格(税別)
13,000

積み重ね可能。
スムーズな開閉を実現する スチール製スライドレール。
軽い力で開閉できます。
クローゼットにぴったりのサイズです。
引出しは中身が見えるクリアタイプです。

エスコ品番EA506L-67材質本体・引出:ポリプロピレン、金属レール:スチール寸法(mm)390×530×300質量(kg)2.3内寸(mm)295×475×245
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする