曜日別特売
EA508AF-1B 40x40x115mm/0.10L 角型広口ポリ容器(10個) エスコ 49968853

40x40x115mm/0.10L 角型広口ポリ容器(10個)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード49968853品番EA508AF-1B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,760
販売価格(税別)
1,600

密閉性を重視していますので中栓を付けています。
正方形なので、隙間なく収納できます。
入数は10個入りです。

容量(mL)100材質ポリエチレン仕様フタは、ねじ式、目盛付エスコ品番EA508AF-1B寸法(mm)40×40×115内径(Φmm)【ふた】17目盛間隔10mL
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする