エスコ
Φ218x390mm/10L 広口ポリ容器(中蓋付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
49969036
品番
EA508AJ-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,159
販売価格(税別)
¥
4,690
バスケットに入れる
持ち運びに便利な取手付。
高品質のポリエチレン容器で、肉厚のネジキャップで優れた密閉性も実現しました。
容量(mL)
10000
材質
ポリエチレン
仕様
フタは、ねじ式、中ブタ付
エスコ品番
EA508AJ-12
高さ(mm)
390
内径(Φmm)
【ふた】99
胴径(Φmm)
218