エスコ
Φ58.0x110mm/0.20L 広口ポリ容器
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
49969054
品番
EA508AJ-122
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥187
販売価格(税別)
¥
170
バスケットに入れる
容量(mL)
200
材質
HDPE(高密度ポリエチレン)
仕様
ふたはネジ式、中ぶた付
エスコ品番
EA508AJ-122
高さ(mm)
115
質量(g)
30
内径(Φmm)
【ふた】42
口内径(Φmm)
31
胴径(Φmm)
58