曜日別特売
EA508AJ-123 Φ63.5x117mm/0.25L 広口ポリ容器 エスコ 49969063

Φ63.5x117mm/0.25L 広口ポリ容器

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード49969063品番EA508AJ-123
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥198
販売価格(税別)
180
容量(mL)250材質HDPE(高密度ポリエチレン)仕様ふたはネジ式、中ぶた付エスコ品番EA508AJ-123高さ(mm)120質量(g)32内径(Φmm)【ふた】42口内径(Φmm)31.42胴径(Φmm)63.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする