曜日別特売
ASF16X3/T/BL Adaptaflex コンジット T ピース 黒 ナイロン 66 ADAPTAFLEX 49969073

Adaptaflex コンジット T ピース 黒 ナイロン 66

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様継手タイプ = T ピース呼び寸法 = 16mm材質 = ナイロン 66ネジ径 = M16色 = 黒IP レーティング = IP66, IP67動作温度 Min = -5℃動作温度 Max = +120℃注文コード49969073品番ASF16X3/T/BL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
仕様
継手タイプ = T ピース
呼び寸法 = 16mm
材質 = ナイロン 66
ネジ径 = M16
色 = 黒
IP レーティング = IP66, IP67
動作温度 Min = -5℃
動作温度 Max = +120℃
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする