エスコ
Φ101.5x183mm/1.0L 広口ポリ容器
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
49969088
品番
EA508AJ-125
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥391
販売価格(税別)
¥
355
バスケットに入れる
容量(mL)
1000
材質
HDPE(高密度ポリエチレン)
仕様
ふたはネジ式、中ぶた付
エスコ品番
EA508AJ-125
高さ(mm)
187
質量(g)
92
内径(Φmm)
【ふた】52
口内径(Φmm)
44
胴径(Φmm)
101.5