エスコ
Φ365x680mm/50L 広口ポリ容器
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
49969185
品番
EA508AJ-14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,310
販売価格(税別)
¥
22,100
バスケットに入れる
容量(mL)
50000
材質
ポリエチレン
仕様
フタは、ねじ式、パッキン付
エスコ品番
EA508AJ-14
高さ(mm)
680
内径(Φmm)
【ふた】235
胴径(Φmm)
365