エスコ
Φ49x80mm/100ml 広口ポリ容器(10個)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
49969273
品番
EA508AJ-4B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,364
販売価格(税別)
¥
1,240
バスケットに入れる
容量(mL)
100
材質
ポリエチレン
仕様
フタはねじ式、中ブタ付
エスコ品番
EA508AJ-4B
内径(Φmm)
35.5
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
48.5×80