エスコ
Φ81x150mm/500ml 広口ポリ容器(10個)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
49969298
品番
EA508AJ-6B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,102
販売価格(税別)
¥
2,820
バスケットに入れる
容量(mL)
500
材質
ポリエチレン
仕様
フタはねじ式、中ブタ付
エスコ品番
EA508AJ-6B
内径(Φmm)
44
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
81×150