エスコ
Φ124x96mm/0.80L 密閉容器(丸型/目盛付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
49969648
品番
EA508AN-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥495
販売価格(税別)
¥
450
バスケットに入れる
密閉性を高めるシリコンゴム製パッキン。
容器表面の目盛によって内容量の確認が容易です。
容量(mL)
800
材質
ポリプロピレン
仕様
フタはねじ式、抗菌仕様
エスコ品番
EA508AN-5
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
124×96
目盛間隔
100mL