エスコ
20L ポリタンク(ノズル付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
49969833
品番
EA508AS-120
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,191
販売価格(税別)
¥
3,810
バスケットに入れる
ノズルはタンク内に収納できます。
容量(L)
20
材質
本体:高密度ポリエチレン、フタ・アダプター:ポリプロピレン、ノズル:低密度ポリエチレン
仕様
パッキン付
エスコ品番
EA508AS-120
寸法(mm)
383×203×400(H)
質量(g)
970
ノズル長(mm)
245
先端ノズル径(Φmm)
20