曜日別特売
EA508K-10 107x93x35mm 防水小物箱(ネイビー) エスコ 49970436

107x93x35mm 防水小物箱(ネイビー)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード49970436品番EA508K-10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥979
販売価格(税別)
890
エスコ品番EA508K-10材質ABS樹脂寸法(mm)107×93×35ブルー/クリア構造防滴外寸(mm)107×93×35仕切板6仕切数(個)10仕切りあり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする