曜日別特売
EA508K-13 120x104x34mm 防水小物箱(オレンジ) エスコ 49970463

120x104x34mm 防水小物箱(オレンジ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード49970463品番EA508K-13
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥737
販売価格(税別)
670

ストラップ付。

エスコ品番EA508K-13材質コーポリマー寸法(mm)127×104×34ブルー/クリア外寸(mm)127×104×34内寸(mm)115×90×18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする