エスコ
140x75x27mm パーツケース
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
49970558
品番
EA508KA-10
在庫数量:残り6点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥131
販売価格(税別)
アウトレット
¥145
¥
119
バスケットに入れる
仕様
固定仕切り板
エスコ品番
EA508KA-10
材質
コーポリマー
寸法(mm)
140×75×27
色
ブルー/クリア
外寸(mm)
140×75×27
内寸(mm)
132×63×24
仕切板
4
仕切数(個)
5
仕切り
あり