エスコ
165x95x30mm パーツケース
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
49970567
品番
EA508KA-11A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
仕切板のないフリータイプ。
エスコ品番
EA508KA-11A
材質
コーポリマー
寸法(mm)
165×95×30
色
ブルー/クリア
質量(g)
70
外寸(mm)
165×95×30
内寸(mm)
157×83×26
仕切数(個)
仕切りなし
仕切り
なし