エスコ
175x143x32mm/外寸 パーツケース
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
49971014
品番
EA508KE-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥924
販売価格(税別)
¥
840
バスケットに入れる
エスコ品番
EA508KE-2
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
175×143×32
色
ブルー/クリア
外寸(mm)
175×143×32
内寸(mm)
160×110×27
仕切板
7
仕切数(個)
7
仕切り
あり
注意
※中仕切取外し不可。