EA508MB-1 205x145x28mm パーツケース エスコ 49971443

205x145x28mm パーツケース

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード49971443品番EA508MB-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥869
販売価格(税別)
790

角が従来の直角でない為、バッグなどに入れる際の引っ掛かりを防止します。

仕様仕切り板:24枚エスコ品番EA508MB-1材質ポリプロピレン寸法(mm)205×145×28クリア外寸(mm)205×145×28内寸(mm)196×131×23仕切板24仕切数(個)(最大)28仕切りあり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする