エスコ
205x145x40mm パーツケース
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
49971452
品番
EA508MB-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥869
販売価格(税別)
¥
790
バスケットに入れる
角が従来の直角でない為、バッグなどに入れる際の引っ掛かりを防止します。
仕様
仕切り板:18枚
エスコ品番
EA508MB-2
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
205×145×28
色
クリア
外寸(mm)
205×145×28
内寸(mm)
196×131×35
仕切板
18
仕切数(個)
(最大)21
仕切り
あり