エスコ
447x293x85mm パーツケース
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
49971635
品番
EA508MD-41
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,135
販売価格(税別)
¥
2,850
バスケットに入れる
仕様
スライドロック方式
適合
(替トレー)EA508M-1、-2
エスコ品番
EA508MD-41
材質
コーポリマー
寸法(mm)
447×293×85
色
ブラック/クリア
仕切板
15
仕切り
あり