エスコ
54x105x32mm 小物ケース
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
49971748
品番
EA508NA-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥138
販売価格(税別)
¥
125
バスケットに入れる
スタッキングしやすい形状になっています。フック付。
エスコ品番
EA508NA-1
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
外寸105×54×32(H) 、内寸98×46×25(H)(一番上の部分) 95×43×25(H)(一番下の部分)
色
クリア
質量(g)
20
外寸(mm)
105×54×32
内寸(mm)
95×43×25