EA508NA-25 120x90x120mm 小物ケース エスコ 49971854

120x90x120mm 小物ケース

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(12個)注文コード49971854品番EA508NA-25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,014
販売価格(税別)
2,740

スタッキングしやすい形状になっています。

エスコ品番EA508NA-25材質ポリプロピレン寸法(mm)120×120×90(H)クリア外寸(mm)120×120×90内寸(mm)(上辺)111×111×72/(下辺)98×98質量(g/個)66
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする