ふた付
エスコ
8L バケツ(ステンレス製/ふた付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
49971933
品番
EA508S-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,620
販売価格(税別)
¥
14,200
バスケットに入れる
容量(L)
8
材質
ステンレス(18-8)
仕様
目盛付、フタ付
エスコ品番
EA508S-11
形状
丸形
寸法(mm)
Φ260×210
特性
目盛付き
取手
ワイヤーバネ
商品タイプ
本体+フタ
繰り返し・詰め替え
対応