EA508S-115 15L バケツ(ステンレス製) エスコ 49971958

15L バケツ(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード49971958品番EA508S-115
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,439
販売価格(税別)
9,490
容量(L)15材質ステンレス(18-8)エスコ品番EA508S-115形状丸形寸法(mm)Φ300×305質量(kg)1.16取手ワイヤーバネ商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バケツの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bucket/
2023-01-13

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする