EA508S-3 15L バケツ(目盛り付/ステンレス製) エスコ 49972037

15L バケツ(目盛り付/ステンレス製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード49972037品番EA508S-3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,490
販売価格(税別)
15,900
容量(L)15材質ステンレス(18-8)仕様目盛付エスコ品番EA508S-3形状丸形寸法(mm)Φ315×260取手ワイヤーバネ商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
関連資料:(0.07MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バケツの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bucket/
2023-01-13

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする