EA508SA-11 Φ100x55mm 丸 缶(ステンレス製) エスコ 49972107

 

EA508SA-11 Φ100x55mm 丸 缶(ステンレス製) エスコ 49972107
EA508SA-11 Φ100x55mm 丸 缶(ステンレス製) エスコ 49972107

Φ100x55mm 丸 缶(ステンレス製)

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード49972107品番EA508SA-11
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,837
販売価格(税別)
1,670
容量(mL)430仕様ふた付エスコ品番EA508SA-11材質ステンレス(18-8)寸法(直径Φ×高さH)(mm)100×55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49972107
2021-03-09
用途: 製品に印字する際に使用するインク保管

特殊なインクを保管する為、丁度良い容器を探しておりました。大きさサイズともに適している為、複数購入させて頂きました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする