EA508SG-42 Φ120x77mm/0.90L 浅型ポット(ステンレス製) エスコ 49974024

EA508SG-42 Φ120x77mm/0.90L 浅型ポット(ステンレス製) エスコ 49974024
EA508SG-42 Φ120x77mm/0.90L 浅型ポット(ステンレス製) エスコ 49974024
EA508SG-42 Φ120x77mm/0.90L 浅型ポット(ステンレス製) エスコ 49974024

Φ120x77mm/0.90L 浅型ポット(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード49974024品番EA508SG-42
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,794
販売価格(税別)
2,540
容量(mL)900エスコ品番EA508SG-42材質ステンレス(18-8)質量(g)300寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×77
関連資料:(0.14MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする