曜日別特売
EA508TC-42A 330x220x230mm/9.5L ドライボックス エスコ 49974898

EA508TC-42A 330x220x230mm/9.5L ドライボックス エスコ 49974898
EA508TC-42A 330x220x230mm/9.5L ドライボックス エスコ 49974898
EA508TC-42A 330x220x230mm/9.5L ドライボックス エスコ 49974898

330x220x230mm/9.5L ドライボックス

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード49974898品番EA508TC-42A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,675
販売価格(税別)
4,250

湿気やホコリを嫌うものを収納するのに最適なドライボックス。そのまま保

容量(L)9.5付属品乾燥剤(15g×2)エスコ品番EA508TC-42A材質ポリプロピレン、ABS樹脂、シリコン樹脂寸法(mm)330×220×230(H)質量(g)860
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

デシケーター類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする