曜日別特売
EA508TC-57 241x331x190mm/9.8L 密閉保存容器(PP製) エスコ 49974977

241x331x190mm/9.8L 密閉保存容器(PP製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード49974977品番EA508TC-57
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,112
販売価格(税別)
1,920

Ag抗菌仕様。
密封性を高めるシリコンゴム製パッキン付き。
フタは2点パッチンロック式。

エスコ品番EA508TC-57材質本体・フタ:ポリプロピレン、止め具:ABS樹脂、パッキン:シリコンゴム寸法(mm)241×331×190(H)容量(L)9.8耐熱温度(℃)本体フタ:-20~110、止め具:-30~80、パッキン:-40~80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする