VHSZ-1N4W620FT1SCB クロゼットドア開き戸 縦木目タイプ・7尺 永大産業 49975599

クロゼットドア開き戸 縦木目タイプ・7尺

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃車上渡し
内容量1セット注文コード49975599品番VHSZ-1N4W620FT1SCB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥54,800
高さ(mm)2040(7尺)間口(mm)735(0.5間用)仕様低VOC、4VOC基準適合セット内容扉、取っ手、枠セットショコラブラウンタイプフルフラットホルムアルデヒド等級F★★★★木目
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,700/税込2,970
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
49975599VHSZ-1N4W620FT1SCB12553287VHSZ-2N4W620FT1SCBVHSZ-1N4W620FT1SCB クロゼットドア開き戸 縦木目タイプ・7尺 永大産業 12553287クロゼットドア開き戸 縦木目タイプ・7尺永大産業1セット
27,980
税込30,778
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クローゼットドア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする