VHSZ-1N4W620FT1SDB クロゼットドア開き戸 縦木目タイプ・7尺 永大産業 49975608

クロゼットドア開き戸 縦木目タイプ・7尺

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃車上渡し
内容量1セット注文コード49975608品番VHSZ-1N4W620FT1SDB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥54,800
高さ(mm)2040(7尺)間口(mm)735(0.5間用)仕様低VOC、4VOC基準適合セット内容扉、取っ手、枠セットディープブラックタイプフルフラットホルムアルデヒド等級F★★★★木目
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,700/税込2,970
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
49975608VHSZ-1N4W620FT1SDB12553296VHSZ-2N4W620FT1SDBVHSZ-1N4W620FT1SDB クロゼットドア開き戸 縦木目タイプ・7尺 永大産業 12553296クロゼットドア開き戸 縦木目タイプ・7尺永大産業1セット
27,980
税込30,778
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クローゼットドア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする