永大産業
クロゼットドア開き戸 縦木目タイプ・7尺
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
車上渡し
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット
注文コード
49975617
品番
VHSZ-1N4W620FT1SPH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥54,800
高さ(mm)
2040(7尺)
間口(mm)
735(0.5間用)
仕様
低VOC、4VOC基準適合
セット内容
扉、取っ手、枠セット
色
単色ホワイト
タイプ
フルフラット
ホルムアルデヒド等級
F★★★★
木目
縦
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
49975617
VHSZ-1N4W620FT1SPH
12553305
VHSZ-2N4W620FT1SPH
クロゼットドア開き戸 縦木目タイプ・7尺
永大産業
1セット
¥
27,980
税込
¥
30,778
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)