曜日別特売

クロゼットドア折れ戸 0.75間用

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可車上渡し7日以内出荷とは
高さ(mm)2040(7尺)
単色ホワイト
内容量1セット注文コード49976037品番VXSZ-4N4F1220FFT1SSPH
参考基準価格(税別)¥93,300販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980
高さ(mm)2040(7尺)間口(mm)1182(0.75間用)単色ホワイト仕様低VOC、4VOC基準適合セット内容扉、取っ手、枠セットタイプフルフラットホルムアルデヒド等級F★★★★木目
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クローゼットドア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする